Beli face shield welding di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Yamamoto Welding Face Shield (Helm Las)
    Mulai

    Rp999.900

    Yamamoto Welding Face Shield (Helm Las)
    atribut:
    • Material: Impact resistant nylonImpact resistant nylon
    • Compatible Shading Plate Size (mm): 105x50 (sold separately)
    • Flip-up Window Size (width x height) (mm): 95x42
    • Inner Lens Window Size (width x height) (mm): 93x45
  2. KRISBOW Head Gear and Face Shield (Pelindung Wajah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    KRISBOW Head Gear and Face Shield (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • Material: ABS
    • Type: Faceshield
  3. TRUSCO Plastic Welding Mask Helmet Mount Type (Helm Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp729.900

    TRUSCO Plastic Welding Mask Helmet Mount Type (Helm Las)
    Deskripsi:
    For arc welding work
    atribut:
    • Facepiece Dimension (Width x Length) (mm): 400 x 300
    • Material: Polypropylene (PP)
    • Specifications: Light-Shielding Plate Size (JIS) 105 x 50mm (Sold Separately) (ANSI) 108 x 51mm (Sold Separately)
    • Type: Helmet Mounted
    • Weight (g): 350
    • Purpose of Use: For arc welding work.
  4. RHINO Auto Darkening Welding Mask (Helm Las Otomatis)
    Mulai

    Rp129.900

    RHINO Auto Darkening Welding Mask (Helm Las Otomatis)
    atribut:
    • Type: Auto Darkness
    • Color: Black
  5. KRISBOW Face Shield with Headgear (Pelindung Wajah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    KRISBOW Face Shield with Headgear (Pelindung Wajah)
    Deskripsi:
    Pelindung wajah inovasi terbaru unruk membantu Anda bekerja dengan lebih aman dan efektif. Bagian lensa visor depan terbuat dari bahan polikarbonat transparan untuk memaksimalkan pandangan, dengan tambahan visor bagian dalam berwarna gelap sebagai pelindung tambahan serta kemudahan melihat permukaan lebih jelas saat mengelas. Dilengkapi dengan headgear untuk melindungi kepala dari percikan, partikel, dan puing yang beterbangan. Cocok untuk kegiatan grinding dan welding.
  6. KRISBOW Welding Goggle (Kacamata Goggle Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp25.900

  7. SELLSTROM Arc Flash & Flame-Resistant Face Shield (Pelindung Wajah)
    Mulai

    Rp2.999.900

    SELLSTROM Arc Flash & Flame-Resistant Face Shield (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • UNSPSC: 46181702
    • ATPV Rating (cal/cm²): 9.9
    • Features: High-Impact Crown and Chin Protector; Universal Slotted Dielectric Hard Hat Adaptor
    • Headgear Color: Black
    • Headgear Material: Nylon
    • Includes: Dual Crown; Window and Universal Hard Hat Slot Adaptor
    • Standards: ANSI Z87.1-2015; CSA Z94.3-2015; NFPA 70E-2009
    • Visor Height (inch): 8
    • Visor Material: Polycarbonate
    • Visor Thickness (inch): 0.06
    • Visor Width (inch): 15
    • Visor color: Green
  8. monotaro Auto Darkening Welding Helmet, 1/20000 speed
    Mulai

    Rp1.699.900

    monotaro Auto Darkening Welding Helmet, 1/20000 speed
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Helm Las
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 55
    • Power: One solar-powered + lithium battery (not replaceable)
    • Filter Size (mm): 110x90
    • Degree of Shading: #9 - #13
    • Non-light Shielding: #4
    • Infrared Ultraviolet Protection: The adaptation to DIN15
    • Period of Service (years): 2
    • Line of sight range (mm): 97x47
    • Package Weight (g): 864
    • Switching Time (s): (Light-shielding from non-light) 1/20000, (non-shaded from light) 0.1 - 0.9
  9. monotaro Ear muff High Sound Insulation Type (Pelindung Kebisingan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Ear muff High Sound Insulation Type (Pelindung Kebisingan)
    Deskripsi:
    It becomes the high muffler type ear muff of the monotail brand earmuffs.Because the head band part is telescopic, it becomes compact state when carrying.Ears perception is also good, and comfortable wearing feeling can be obtained. Grinding, crushing work and road construction etc.
    atribut:
    • Color: Red
    • Dimensions (Width W x Height H) (mm): (Ear address) approx. 77 x 103
    • Type: Headband type
    • Material (headband): ABS
    • Noise Reduction Rating: 26dB (based on ANSI S3.19 standard)
    • Material (ear pad): (Case) ABS, (Headband part) POM, Steel (Cushion part) PVC
  10. TOSEKI Professional Safety Harness Big Hook+Absorber
    Mulai

    Rp349.900

    TOSEKI Professional Safety Harness Big Hook+Absorber
    Deskripsi:
    - Multifunction. - Impact indicator.
    atribut:
    • Color: Orange+Black
    • Material: Polyester
    • Size (mm): 45.0
    • Chest Width (mm): 45
    • Dimension Harness: Free Size
    • Dimensions (cm): 30.7x18x11.5
    • Hook Material: Steel
    • Hook Thickness (mm): 5.0
    • Hook Weight (g/pc): 360.0
    • Lanyard Length (m): 1.8
    • Maximum Safe Drop (kg): 120.0
    • Rope Length (m): 1.2
    • Tensile Strength (kN): 22
  11. KRISBOW Face Shield with Visor (Pelindung Wajah)
    Mulai

    Rp99.900

    KRISBOW Face Shield with Visor (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 200x200x60
    • Type: Faceshield Mounted
    • Color: Clear
  12. 3M Versaflow Face Shield S-133JL (Pelindung Wajah)
    45%
    Mulai

    Rp1.099.900

    3M Versaflow Face Shield S-133JL (Pelindung Wajah)
    Deskripsi:
    It has a wide-field visor and a face seal that seals around the face and incorporates an adjustable head suspension.
    atribut:
    • Country of Manufacture: Portugal
    • Compatible Model: JTRS-133J
    • Face type: Face shield (made of non-woven fabric)
    • TRUSCO Number: 773-7530
  13. CIG Head Protection Visor+Head Gear Titan (Pelindung Kepala)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    CIG Head Protection Visor+Head Gear Titan (Pelindung Kepala)
    Deskripsi:
    - Face Shield Helmet complete with Browgard and bullet shape Clear Visor- Polycarbonate visor measures 220 x 200 x 170 mm- Provides protection against foreign particles, chemical splash, dust and heat.- Impact resistant, meet EN166 standard.Visor and headgear not yet installed
    atribut:
    • Material: Polycarbonate (visor)
    • Visor Size (mm): 220x200x170
    • Application For: protection against foreign particles, chemical splash, dust and heat
    • Standards Approvals: EN166
  14. Kennedy Welding Shield (Topeng Las)
    Mulai

    Rp199.900

    Kennedy Welding Shield (Topeng Las)
    Deskripsi:
    The entry level to the Kennedy helmet range. Lifts up over brow strap when not in use and accepts plain and tinted lenses which are available separately. Lens size: 4 1/4Inch x 3 1/4Inch. Welding lens not included.
    atribut:
    • Standards Met: CE EN 175
    • Shield Shell Type: Short Shell
    • Product Type: Helmet
    • Helmet Color: Black
    • Product Number: 6116108000
  15. HONEYWELL FIBRE-METAL Face Shield Crown & Chin Protector (Pelindung Wajah)
    Mulai

    Rp589.900

    HONEYWELL FIBRE-METAL Face Shield Crown & Chin Protector (Pelindung Wajah)
    Deskripsi:
    These face shield crowns and chin protectors fit Honeywell North-brand face shields. Crowns attach to headgear and cover the forehead and part of the top of the head to protect against splash and impact from flying debris. Chin protectors attach to the bottom of a visor to protect the front and underside of the chin from impact and splash.
    atribut:
    • UNSPSC: 46181707
    • Color: Gray
    • Compatible with Brand: Honeywell Fibre Metal
    • Dielectric Protection: No
    • Features: Comfortable; Crown Made of Heat-Resistant Noryl; Guaranteed for the Life of the Headgear; Simple Window Mounting Pattern for a Secure Fit; Strip-Proof
    • For use with: Face Shield
    • Headgear Style: Single Crown
    • Height (inch): 3
    • Manufacturer Part Number: F300
    • Material: Plastic
    • Standards: ANSI Z87.1; CSA Z94.3; SEI Certified
    • Suspension Adjustment Type: Ratchet
  16. TRUSCO Face Shield (Pelindung Wajah)
    Mulai

    Rp349.900

    TRUSCO Face Shield (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • Specification: ANSI standard product (Z87)
    • Weight (g): 251
    • Lens Color: Clear
    • Material (Lens): Polycarbonate (scratches prevention processing)
    • Wearing Method: Direct head
  17. LEGION Faceshield Helmet (Pelindung Wajah)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp36.900

    LEGION Faceshield Helmet (Pelindung Wajah)
    Deskripsi:
    Mask and eye distance control valveBreathable sea surfaceRear regulator
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Visor Material: PP Cap + PVC visor plastic faceshield
Daftar Harga face shield welding Terbaru October 2026
Yamamoto Welding Face Shield (Helm Las)Rp999.900
KRISBOW Head Gear and Face Shield (Pelindung Wajah)Rp97.900
TRUSCO Plastic Welding Mask Helmet Mount Type (Helm Las)Rp729.900
RHINO Auto Darkening Welding Mask (Helm Las Otomatis)Rp129.900
KRISBOW Face Shield with Headgear (Pelindung Wajah)Rp319.900
SUZUKID Welding Face Shield (Masker Las)Rp139.900
KRISBOW Welding Goggle (Kacamata Goggle Las)Rp25.900
SELLSTROM Arc Flash & Flame-Resistant Face Shield (Pelindung Wajah)Rp2.999.900
monotaro Auto Darkening Welding Helmet, 1/20000 speedRp1.699.900
monotaro Ear muff High Sound Insulation Type (Pelindung Kebisingan)Rp139.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)